Motion
73073041

Made in USA
73073041

3" Diam x 1/16" Grosor Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, Cobalto, Acabado TiN, 32 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11701868
No. Fabricante 73073041
Precio269.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73073041

3" Diam x 1/16" Grosor Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, Cobalto, Acabado TiN, 32 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11701868
No. Fabricante 73073041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio269.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Llavero
    Sí
  • Material
    Cobalto
  • Número de dientes
    32
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73073041 73073041 3 X 1/16 X 1 US CO TIN
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno