Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro de la hoja4 pulg.
- Grosor de la cuchilla3/32 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN
- LlaveroSí
- MaterialCobalto
- Número de dientes36
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento