Motion
73076085

Made in USA
73076085

6" Diam x 1/8" Grosor Straight Tooth Side Chip Saw, 1-1/4" Diámetro de orificio de eje, Cobalto, Acabado TiN, 48 Dientes
Artículo MI #11701886
No. Fabricante 73076085
Precio786.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73076085

6" Diam x 1/8" Grosor Straight Tooth Side Chip Saw, 1-1/4" Diámetro de orificio de eje, Cobalto, Acabado TiN, 48 Dientes
Artículo MI #11701886
No. Fabricante 73076085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio786.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    6 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Número de dientes
    48
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73076085 73076085 6X1/8X11/4 US CO TIN S
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno