Motion
73083206

Made in USA
73083206

3" Diam x 3/16" Grosor Sierra con chip lateral dentada escalonada, 1" Diam con orificio de eje, Cobalto, Acabado TiN, 28 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11701892
No. Fabricante 73083206
Precio366.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73083206

3" Diam x 3/16" Grosor Sierra con chip lateral dentada escalonada, 1" Diam con orificio de eje, Cobalto, Acabado TiN, 28 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11701892
No. Fabricante 73083206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio366.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Llavero
  • Material
    Cobalto
  • Número de dientes
    28
  • Configuración de los dientes
    Escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
73083206 73083206 3X3/16X1 TIN DE CO US STA
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo