Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable25.00 pies
- Lúmenes900
- Vataje100
Detalles
- IncluyeLámpara
- Tipo de lámparaIncandescente
- Número de cabezales1
- Tipo portátilGancho
- Tipo de potenciaEléctrico
- Código PSC6210
- Entorno recomendadoInterior
- Características de resistenciaAntideflagrante
- Estándares cumplidosAprobado por cUL, UL
- Número de conductores del calibre del cable16/3
- Tipo de cablePOR LO TANTO
Descripción general
- Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
- Las lámparas incandescentes contienen filamentos de tungsteno que se calientan mediante una corriente eléctrica hasta que emiten luz
- Estas lámparas se basan en la tecnología de iluminación original
- La emisión de luz y la vida útil de la tecnología más reciente han superado a la de las incandescentes.