Motion
73131369

Made in USA
73131369

13 W, eléctrico, luz de trabajo portátil fluorescente, cable de 25', 1 cabezal
Artículo MI #11701937
No. Fabricante 73131369
Precio118.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73131369

13 W, eléctrico, luz de trabajo portátil fluorescente, cable de 25', 1 cabezal
Artículo MI #11701937
No. Fabricante 73131369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25.00 pies
  • Vataje
    13

Detalles

  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Tipo de lámpara
    Fluorescente
  • Número de cabezales
    1
  • Tipo portátil
    Mano sostenida
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Código PSC
    6210
  • Número de conductores del calibre del cable
    18/2
  • Tipo de cable
    SJTOW

Descripción general

Descripción del fabricante
73131369 73131369 13W CON ALMOHADILLA 25'YLW CRD
  • Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas
  • y más eficientemente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"