Motion
73131377

Made in USA
73131377

13 W, eléctrico, luz de trabajo portátil fluorescente, cable de 25', 1 cabezal
Artículo MI #11701938
No. Fabricante 73131377
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73131377

13 W, eléctrico, luz de trabajo portátil fluorescente, cable de 25', 1 cabezal
Artículo MI #11701938
No. Fabricante 73131377
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25.00 pies
  • Vataje
    13

Detalles

  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Tipo de lámpara
    Fluorescente
  • Número de cabezales
    1
  • Tipo portátil
    Mano sostenida
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Código PSC
    6210
  • Número de conductores del calibre del cable
    18/2
  • Tipo de cable
    SJTOW

Descripción general

Descripción del fabricante
73131377 73131377 13W N/SWTCH 25'YLW CRD
  • Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas
  • y más eficientemente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo