Motion
73142564

Made in USA
73142564

Sierra con chip lateral de diente recto de 2-1/2" de diámetro x 3/32" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 7/8", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 28 dientes, con chaveta
Artículo MI #11701943
No. Fabricante 73142564
Precio119.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73142564

Sierra con chip lateral de diente recto de 2-1/2" de diámetro x 3/32" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 7/8", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 28 dientes, con chaveta
Artículo MI #11701943
No. Fabricante 73142564

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio119.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    28
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73142564 73142564 2 1/2 X 3/32 X 7/8 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"