Motion
73143927

Made in USA
73143927

Sierra con chip lateral de diente recto de 4" de diámetro x 3/32" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 36 dientes, con chaveta
Artículo MI #11701958
No. Fabricante 73143927
Precio491.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73143927

Sierra con chip lateral de diente recto de 4" de diámetro x 3/32" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 36 dientes, con chaveta
Artículo MI #11701958
No. Fabricante 73143927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio491.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Llavero
    Sí
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    36
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73143927 73143927 4 X 3/32 X 1 1/4 USA H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo