Motion
73144107

Made in USA
73144107

4" Diam x 5/32" Grosor Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 36 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11701972
No. Fabricante 73144107
Precio194.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73144107

4" Diam x 5/32" Grosor Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 36 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11701972
No. Fabricante 73144107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio194.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    5/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    36
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73144107 73144107 4 X 5/32 X 1 USA HS SI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo