Motion
73144974

Made in USA
73144974

Sierra con chip lateral de diente recto de 5" de diámetro x 5/32" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 dientes, con chaveta
Artículo MI #11701981
No. Fabricante 73144974
Precio348.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73144974

Sierra con chip lateral de diente recto de 5" de diámetro x 5/32" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 dientes, con chaveta
Artículo MI #11701981
No. Fabricante 73144974

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio348.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    5 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    5/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    40
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73144974 73144974 5 X 5/32 X 1 1/4 USA H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"