Motion
73156176

Made in USA
73156176

Sierra con chip lateral dentada escalonada de 6" de diámetro x 1/4" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 dientes
Artículo MI #11702350
No. Fabricante 73156176
Precio716.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73156176

Sierra con chip lateral dentada escalonada de 6" de diámetro x 1/4" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1-1/4", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 dientes
Artículo MI #11702350
No. Fabricante 73156176

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio716.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    6 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    40
  • Configuración de los dientes
    Escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
73156176 73156176 6X1/4X1 1/4 US HS STAG
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron