Motion
73225682

Made in USA
73225682

Calibre 40 , 0.003" de diámetro x 8,352' de largo, estañado, cable de barra de bus de cobre, cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702411
No. Fabricante 73225682
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73225682

Calibre 40 , 0.003" de diámetro x 8,352' de largo, estañado, cable de barra de bus de cobre, cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702411
No. Fabricante 73225682
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0030 pulg.
  • Longitud
    8,352 pies
  • Peso del envío
    1/4 lb

Detalles

  • Tipo de aleación
    Cobre puro (ASTM B3)
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Material
    Cobre
  • Resistencia
    9.610
  • Tipo
    Cable de la barra colectora

Descripción general

Descripción del fabricante
73225682 73225682 40 AWG TIN 1/4 LB COPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo