Motion
73225740

Made in USA
73225740

Calibre 24 , 0.0201" de diámetro x 793' de largo, Expuesto, Cable de barra de bus de cobre, Cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702417
No. Fabricante 73225740
Precio48.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73225740

Calibre 24 , 0.0201" de diámetro x 793' de largo, Expuesto, Cable de barra de bus de cobre, Cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702417
No. Fabricante 73225740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0201 pulg.
  • Longitud
    793 pies
  • Peso del envío
    1 lb

Detalles

  • Tipo de aleación
    Cobre puro (ASTM B3)
  • Recubrimiento de acabado
    Desnudo
  • Material
    Cobre
  • Resistencia
    25.670
  • Tipo
    Cable de la barra colectora

Descripción general

Descripción del fabricante
73225740 73225740 24 AWG DESCUBRE 1 LB COPPE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo