Motion
73225872

Made in USA
73225872

Calibre 16 , 0.0508" de diámetro x 1,890' de largo, Expuesto, Cable de barra de bus de cobre, Cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702430
No. Fabricante 73225872
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73225872

Calibre 16 , 0.0508" de diámetro x 1,890' de largo, Expuesto, Cable de barra de bus de cobre, Cobre puro (ASTM B3)
Artículo MI #11702430
No. Fabricante 73225872
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0508 pulg.
  • Longitud
    1,890 pies
  • Peso del envío
    15 lb

Detalles

  • Tipo de aleación
    Cobre puro (ASTM B3)
  • Recubrimiento de acabado
    Desnudo
  • Material
    Cobre
  • Resistencia
    4.016
  • Tipo
    Cable de la barra colectora

Descripción general

Descripción del fabricante
73225872 73225872 16 AWG DESCUBRE 15 LB COPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo