Motion
73226227

Made in USA
73226227

Calibre 16 , diámetro de 0.0508 pulgadas x 126 pies de largo, aleación de alambre de níquel y cromo 80/20, ASTM B344
Artículo MI #11702454
No. Fabricante 73226227
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73226227

Calibre 16 , diámetro de 0.0508 pulgadas x 126 pies de largo, aleación de alambre de níquel y cromo 80/20, ASTM B344
Artículo MI #11702454
No. Fabricante 73226227
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    0.0508 pulg.
  • Pies por libra
    126 pies
  • Longitud
    126 pies
  • Peso del envío
    1 lb

Details

  • Tipo de aleación
    Níquel-cromo 80/20 (ASTM B344)
  • Pies por bobina
    126.000 pies
  • Material
    Níquel-cromo
  • Resistencia
    0.2595 68F ohmios FT

Descripción general

Descripción del fabricante
73226227 73226227 16 AWG 1LB NÍQUEL CHRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo