Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1/8 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Material del cabezalCarburo de tungsteno
- Especificación de la industriaSA-43, SC-42, SD-42, SG-43, SH-41, SJ-42, SL-41, SL-42, SM-42, SN-42
- Número de piezas10
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte único
Descripción general
- El carburo de tungsteno (TC) se utiliza a altas temperaturas debido a su alta resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, aleaciones de níquel y acero inoxidable.