Motion
73241721

Made in USA
73241721

Diámetro de corte de 1/2", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa oval de corte doble de metal duro, 6" OAL, 7/8" LOC
Artículo MI #11702465
No. Fabricante 73241721
Precio61.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73241721

Diámetro de corte de 1/2", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa oval de corte doble de metal duro, 6" OAL, 7/8" LOC
Artículo MI #11702465
No. Fabricante 73241721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
73241721 73241721 1/2X7/8X1/4SHK DBLCUT
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo