Motion
73289183

Made in USA
73289183

1" Diámetro x 0.018" Grosor de la hoja, 1/4" Diámetro del orificio del eje, 76 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702482
No. Fabricante 73289183
Precio19.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73289183

1" Diámetro x 0.018" Grosor de la hoja, 1/4" Diámetro del orificio del eje, 76 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702482
No. Fabricante 73289183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0180 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    76

Descripción general

Descripción del fabricante
73289183 73289183 1X.018X1/4 HSS JEW DE EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo