Motion
73290140

Made in USA
73290140

1" Diámetro x 0.014" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 76 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702492
No. Fabricante 73290140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73290140

1" Diámetro x 0.014" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 76 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702492
No. Fabricante 73290140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0140 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    76

Descripción general

Descripción del fabricante
73290140 73290140 1X.014X3/8 HSS JEW DE EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo