Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje5/16 pulg.
- Diámetro de la hoja1-1/4 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0080 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes120
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.