Motion
73291320

Made in USA
73291320

1-1/4" Diámetro x 0.032" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 98 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702524
No. Fabricante 73291320
Precio22.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73291320

1-1/4" Diámetro x 0.032" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 98 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702524
No. Fabricante 73291320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
73291320 73291320 1 1/4X.032X3/8 HSS de EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo