Motion
73291585

Made in USA
73291585

1-1/2" Diámetro x 0.008" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 140 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702526
No. Fabricante 73291585
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73291585

1-1/2" Diámetro x 0.008" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 140 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702526
No. Fabricante 73291585
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0080 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    140

Descripción general

Descripción del fabricante
73291585 73291585 1 1/2X.008X3/8 HSS de EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo