Motion
73292104

Made in USA
73292104

1-1/2" Diámetro x 0.01" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 140 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702539
No. Fabricante 73292104
Precio34.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73292104

1-1/2" Diámetro x 0.01" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 140 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702539
No. Fabricante 73292104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    140

Descripción general

Descripción del fabricante
73292104 73292104 1 1/2X.010X1/2 HSS de EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo