Motion
73293060

Made in USA
73293060

1-3/4" Diámetro x 0.006" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 168 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702561
No. Fabricante 73293060
Price$41.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73293060

1-3/4" Diámetro x 0.006" Grosor de la hoja, 1/2" Diámetro del orificio del eje, 168 dientes, Acero de alta velocidad, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702561
No. Fabricante 73293060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$41.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-3/4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0060 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    168

Descripción general

Descripción del fabricante
73293060 73293060 1 3/4X.006X1/2 HSS de EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo