Motion
73293706

Made in USA
73293706

Hoja de 2" de diámetro x 0.02" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 3/8", 152 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702580
No. Fabricante 73293706
Precio29.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73293706

Hoja de 2" de diámetro x 0.02" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 3/8", 152 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702580
No. Fabricante 73293706

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    152

Descripción general

Descripción del fabricante
73293706 73293706 2X.020X3/8 HSS JEW DE EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo