Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro de la hoja2 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0570 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes110
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.