Motion
73297186

Made in USA
73297186

Hoja de 3" de diámetro x 0.018" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1/2", 220 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702630
No. Fabricante 73297186
Precio49.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73297186

Hoja de 3" de diámetro x 0.018" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1/2", 220 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702630
No. Fabricante 73297186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0180 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
73297186 73297186 3X.018X1/2 HSS JEW DE EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo