Motion
73301061

Made in USA
73301061

Hoja de 3" de diámetro x 0.006" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 280 dientes, sierra de alta velocidad para joyería de acero - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702641
No. Fabricante 73301061
Price$97.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73301061

Hoja de 3" de diámetro x 0.006" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 280 dientes, sierra de alta velocidad para joyería de acero - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702641
No. Fabricante 73301061

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$97.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0060 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    280

Descripción general

Descripción del fabricante
73301061 73301061 3 X 0,006 X 1 USA HSS J
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo