Motion
73301350

Made in USA
73301350

Hoja de 3" de diámetro x 0.035" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 168 dientes, sierra de alta velocidad para joyería de acero - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702653
No. Fabricante 73301350
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73301350

Hoja de 3" de diámetro x 0.035" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 168 dientes, sierra de alta velocidad para joyería de acero - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702653
No. Fabricante 73301350
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    168

Descripción general

Descripción del fabricante
73301350 73301350 3X.035X1 JOYAS HSS DE EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo