Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro de la hoja4 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0350 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes220
Descripción general
Descripción del fabricante
73302358 73302358 4X.035X1/2 HSS JEW DE EE. UU.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.