Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja4 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0140 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes310
Descripción general
Descripción del fabricante
73304149 73304149 4X.014X1 JOYAS HSS DE EE. UU.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.