Motion
73307357

Made in USA
73307357

Hoja de 6" de diámetro x 0.035" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1/2", 340 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702715
No. Fabricante 73307357
Precio144.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73307357

Hoja de 6" de diámetro x 0.035" de grosor, Diámetro de orificio de eje de 1/2", 340 dientes, Sierra para joyería de acero de alta velocidad - Sin recubrimiento
Artículo MI #11702715
No. Fabricante 73307357

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    6 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    340

Descripción general

Descripción del fabricante
73307357 73307357 6X.035X1/2 HSS JEW DE EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo