Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja1-3/4 pulg.
Details
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- CaracterísticasTierra cóncava, contiene chaveta
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes90
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
73310062 73310062 1 3/4X.006X5/8 90T EE. UU.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.