Motion
73310286

Made in USA
73310286

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 1-3/4" x 0.028" 90 dientes, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702740
No. Fabricante 73310286
Precio29.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73310286

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 1-3/4" x 0.028" 90 dientes, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11702740
No. Fabricante 73310286

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava, contiene chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    90
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73310286 73310286 1 3/4X.028X5/8 90T EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo