Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje1/2 pulg.
- Diámetro de la hoja1-1/2 pulg.
- Grosor de la cuchilla1/16 pulg.
Details
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- CaracterísticasTierra cóncava, contiene chaveta
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetal
- Número de dientes26
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
73321044 73321044 11/2X1/16X1/2 USA HSS
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.