Motion
73519423

Made in USA
73519423

4" x 3/32" 10 Tooth Carbide-Tipped Slitting & Slotting Saw, Uncoated, 1" Arbor Hole Diam, Arbor Connection, Right Hand Cut, Contains Keyway
Artículo MI #11702946
No. Fabricante 73519423
Precio572.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73519423

4" x 3/32" 10 Tooth Carbide-Tipped Slitting & Slotting Saw, Uncoated, 1" Arbor Hole Diam, Arbor Connection, Right Hand Cut, Contains Keyway
Artículo MI #11702946
No. Fabricante 73519423

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio572.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro del orificio del eje
    +0.001/-0.000 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de la cuchilla
    +0.0625/-0.0000 pulg.
  • Tolerancia al grosor de la cuchilla
    +0.001/-0.000 pulg.
  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Contiene chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Aplicación del material
    Aleación para altas temperaturas, acero inoxidable
  • Número de dientes
    10
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73519423 73519423 PARA ACERO INOXIDABLE 4 X 3/32 X 1 US
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo