Motion
74026402

Made in USA
74026402

Tamaño 2-1/2", Clase 3,000, Tubo negro de acero al carbono forjado 45° Codo; 3,000 psi, Conexión final roscada
Artículo MI #11703026
No. Fabricante 74026402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74026402

Tamaño 2-1/2", Clase 3,000, Tubo negro de acero al carbono forjado 45° Codo; 3,000 psi, Conexión final roscada
Artículo MI #11703026
No. Fabricante 74026402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-3,000 psi
  • Programación
    80
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Codo de 45 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
74026402 74026402 2-1/2"NPT45D EL CL3000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo