Motion
74360306

Made in USA
74360306

1/4-28 UNF H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel cónico, rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, longitud de rosca de 1", diámetro de mango de 0.255", 3B
Artículo MI #11703114
No. Fabricante 74360306
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74360306

1/4-28 UNF H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel cónico, rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, longitud de rosca de 1", diámetro de mango de 0.255", 3B
Artículo MI #11703114
No. Fabricante 74360306
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.2550 pulg.
  • Longitud cuadrada
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74360306 74360306 1/4-28 H3 MANO DE CROMO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles cónicos también conocidos como machos de roscar de arranque tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo