Motion
74363151

Made in USA
74363151

7/16-14 UNC H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel de fondo, rosca a la derecha, 3-5/32" OAL, 1-7/16" de longitud de rosca, 0.323" de diámetro del mango
Artículo MI #11703132
No. Fabricante 74363151
Precio34.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74363151

7/16-14 UNC H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel de fondo, rosca a la derecha, 3-5/32" OAL, 1-7/16" de longitud de rosca, 0.323" de diámetro del mango
Artículo MI #11703132
No. Fabricante 74363151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.3230 pulg.
  • Longitud cuadrada
    13/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74363151 74363151 7/16-14 H3 MANO DE CROMO
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo