Motion
74364225

Made in USA
74364225

1/2-20 UNF H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel cónico, rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" de longitud de rosca, 0.367" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703146
No. Fabricante 74364225
Precio38.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74364225

1/2-20 UNF H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel cónico, rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" de longitud de rosca, 0.367" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703146
No. Fabricante 74364225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.3670 pulg.
  • Longitud cuadrada
    7/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74364225 74364225 1/2-20 H3 MANO DE CROMO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles cónicos también conocidos como machos de roscar de arranque tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo