Motion
74365123

Made in USA
74365123

9/16-12 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Longitud de la rosca, 0.429" Diámetro del mango
Artículo MI #11703148
No. Fabricante 74365123
Precio48.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74365123

9/16-12 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Longitud de la rosca, 0.429" Diámetro del mango
Artículo MI #11703148
No. Fabricante 74365123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.4290 pulg.
  • Longitud cuadrada
    1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-12 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74365123 74365123 9/16-12 H3 MANO DE CROMO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo