Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-12
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Clase de ajuste2B/3B
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de piezas3
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
- Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
- Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
- Todos pueden utilizarse para roscar orificios ciegos.El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada
- Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre u otros materiales no cromo.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.