Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-19/32 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango0.4290 pulg.
- Longitud cuadrada1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18 pulg.
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
- Número de canales4
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles cónicos también conocidos como machos de roscar de arranque tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .