Motion
74366147

Made in USA
74366147

5/8-11 UNC, 4 canales, base, tapón y cono, acabado cromado, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a mano derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" de longitud de rosca, clase de ajuste 2B/3B
Artículo MI #11703159
No. Fabricante 74366147
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74366147

5/8-11 UNC, 4 canales, base, tapón y cono, acabado cromado, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a mano derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" de longitud de rosca, clase de ajuste 2B/3B
Artículo MI #11703159
No. Fabricante 74366147
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Clase de ajuste
    2B/3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
74366147 74366147 5/8-11 H3 CHRM TPR/BTM
  • Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
  • Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
  • Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
  • Todos pueden utilizarse para roscar orificios ciegos.El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada
  • Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre u otros materiales no cromo.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo