Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango0.4800 pulg.
- Longitud cuadrada9/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18 pulg.
Detalles
- BiselParte inferior
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
- Número de canales4
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.