Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-11/16 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango0.6970 pulg.
- Longitud cuadrada3/4 pulg.
- Longitud de la rosca2-7/32 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
- Número de canales4
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
74388091 74388091 7/8-9 H4 MANO DE CROMO P
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .