Motion
74389024

Made in USA
74389024

1-8 UNC H4 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel de fondo, rosca a la derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" de longitud de rosca, 0.8" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703181
No. Fabricante 74389024
Precio142.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74389024

1-8 UNC H4 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel de fondo, rosca a la derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" de longitud de rosca, 0.8" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703181
No. Fabricante 74389024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio142.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.8000 pulg.
  • Longitud cuadrada
    3/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74389024 74389024 1-8 H4 TOMA DE MANO DE CROMO
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo