Motion
74389040

Made in USA
74389040

1-8 UNC, 4 canales, base, tapón y cono, acabado cromado, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a mano derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" de longitud de rosca, clase de ajuste 2B/3B
Artículo MI #11703183
No. Fabricante 74389040
Precio423.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74389040

1-8 UNC, 4 canales, base, tapón y cono, acabado cromado, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a mano derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" de longitud de rosca, clase de ajuste 2B/3B
Artículo MI #11703183
No. Fabricante 74389040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio423.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Clase de ajuste
    2B/3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
74389040 74389040 1-8 H4 3PC CHRM TPR/BT
  • Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
  • Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
  • Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
  • Todos pueden utilizarse para roscar orificios ciegos.El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada
  • Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre u otros materiales no cromo.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo