Motion
74389164

Made in USA
74389164

1-14 UNS H4 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel cónico, rosca a la derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" de longitud de rosca, 0.8" de diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703189
No. Fabricante 74389164
Precio153.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74389164

1-14 UNS H4 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado cromado, bisel cónico, rosca a la derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" de longitud de rosca, 0.8" de diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703189
No. Fabricante 74389164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.8000 pulg.
  • Longitud cuadrada
    3/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74389164 74389164 1-14 H4 MANO DE CROMO TA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles cónicos también conocidos como machos de roscar de arranque tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo